Handske, par 03440, Handskstorlek: 8

Art-nr.: 094424 8
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minsta orderkvantitet 12 par
  • Beställningssteg: 12 par
på begäran
I lager
62 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Innehåll 1
EN 388 4221X
Hållarmaterial Bomull
Beläggning Nitril
Beläggningsvariant Full beläggning
användningsområde Heavy Duty
Färg blå/naturfärgad
Handskstorlek 8
Användningsdata Flergångs
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Produktslag Universalhandskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094424 8
EAN/GTIN 4260144425244
Tillverkarens nummer 03440/8

Benämning

Utförande:

Robust handske av bomulls-jersey med nitrilbeläggning för måttligt krävande till krävande användning. Lång livslängd som en tung läderhandske och robust och flexibel som en PVC-handske. Effektiv fett- och oljespärr. Lämpar sig särskilt väl för rågjutna delar, plastformdelar, stavstål, plåt, högeffektkablar, byggnadsmaterial, råträ.
03440. Med säkerhetskrage och fullbeläggning.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen