{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | H | |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | |
Tandantal Z | 6 | |
Spiralvinkel | 50 grad | |
Egenskap spiralvinkel | Oregelbunden | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation | 0,05×D vid valsfräsning | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Skärlängd Lc | 18 mm | |
totallängd L | 62 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Hörnfasvinkel | 90 grad | |
Matning fz för valsfräsning i stål < 55 HRC | 0,023 mm | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 203320 6 | |
EAN/GTIN | 4045197119148 | |
Tillverkarens nummer | 203320 6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
HM-fräs, TiAlN, ⌀ h10 DC: 6mm
på begäran
I lager
99 styck i lager
36,41 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
150 styck i lager
71,94 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
99 styck i lager
33,66 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
totallängd L | 62 mm | 65 mm | 62 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Tolerans nom.-⌀ | h10 | e8 | 0 / −0,02 |
Typ | H | H | H |
Matningsriktning | horisontell och sned | horisontell och sned | horisontell och sned |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |