GARANT Master Titan HM skrubbfräs HPC, obelagd, ⌀ e8 DC: 4mm

Art-nr.: 203633 4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,12 SEK /st.
på begäran
I lager
50 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ e8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: e8
  • Tandantal Z: 7

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Titan
Skär-⌀ DC 4 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ e8
Tandantal Z 7
Spiralvinkel 40 grad
Egenskap spiralvinkel Oregelbunden
Matningsriktning horisontell
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,07×D vid valsfräsning
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Bearbetningsstrategi HPC
Skärlängd Lc 16 mm
totallängd L 62 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Hörnavrundning rv 0,05 mm
Matning fz för valsfräsning i titan > 850 N/mm2 0,03 mm
Färgring skär
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 203633 4
EAN/GTIN 4045197991553
Tillverkarens nummer 203633 4

Användningstabell

Aluminium, plast
N
130
Alu (kortspånig)
N
100
Alu > 10% Si
N
85
Ti > 850 N/mm²
S
60
vått maximal
 

Benämning

Utförande:

För finbearbetningar.
Speciell geometri för optimal spånavgång.
Hög egenstabilitet och fin balans tack vare differentialdelning.
För valsfräsning som finbearbetning i titan- och titanlegeringar.

Fördel:

Medicinteknik - lämplig och livsmedelsgodkänd.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen