{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 20 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | med gänga | |
Fräs lämplig för platt form | rund | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 17,7 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
totallängd Ltot | 30 mm | |
Fästgänga M | M10 | |
Passande vändskär | RD..1003 | |
Skruvsats förvändskär | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212140 20/2 | |
EAN/GTIN | 4045197750259 | |
Tillverkarens nummer | 212140 20/2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Kopierfräs 7° positiv, med gänga, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 20/2mm
på begäran
I lager
24 styck i lager
2 137,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
54 styck i lager
2 137,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
25 styck i lager
2 960,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
62 styck i lager
2 264,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Fästgänga M | M10 | M10 | M10 | M10 |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping | Cirkulärfräsning; Ramping | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | Ramping; Ramping |
totallängd Ltot | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Invändig | ja | ja | ja | ja |
Passande vändskär | RD..1003 | RD..1003 | XD..070308 | RPK.10T3M0T |
Skaftutförande | med gänga | med gänga | med gänga | med gänga |