{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. Br.:
| Unutarnje hlađenje | da | |
| Rashladno sredstvo za podmazivanje | da | |
| Ukupna duljina | 30 mm | |
| Smjer rezanja | desno režuće | |
| Postupak obrade | Kopirno glodanje; kružno glodanje (okruglo glodanje) | |
| Promjer rezanja min. | 20 mm | |
| Promjer rezanja maks. | 20 mm | |
| Duljina rezanja maks. | 10 mm | |
| Stražnji kut struganja | 7 stupanj | |
| Smjer rezanja | desno | |
| Broj učinkovitih oštrica, obodna strana | 2 | |
| Broj učinkovitih oštrica, čeona strana | 2 | |
| Broj izmjenjivih okretnih pločica | 2 | |
| Podjela oštrica | nejednako | |
| Izmjena alata | PowerCard | |
| Dubina rezanja maks. | 2 mm | |
| Sadržaj | pojedinačni dio | |
| Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | |
| Prihvatni navoj | M10 |
| Broj artikla | 212140 20/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197750259 | |
| Broj proizvođača | 212140 20/2 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |