{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Tang | |
Skär-⌀ DC | 40 mm | |
Antal skär Z | 6 | |
Skaftutförande | med hål | |
Inställningsvinkel κ | 90 grad | |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | |
Skärdelning | Oregelbunden | |
Invändig | ja | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
maximalt sågdjup ap max | 8 mm | |
totallängd Ltot | 40 mm | |
Fästhåls⌀ | 16 mm | |
Passande vändskär | LO.U0904.. | |
Skruvsats förvändskär | 219868 2 (8IP; 1,2 Nm) | |
Produktslag | Hörnfräs |
Artikelnummer | 215968 40/6 | |
EAN/GTIN | 4045197940049 | |
Tillverkarens nummer | 215968 40/6 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Power Tang 90° - tangentiell-högkapacitetshörnfräs liten delning, med hål, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 40/6mm
på begäran
I lager
5 styck i lager
5 898,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
35 styck i lager
3 978,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
68 styck i lager
3 840,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
28 styck i lager
2 761,22 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
40 styck i lager
5 045,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Fräsanvändning | Hörnfräsning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | Cirkulärfräsning; Ramping; Hörnfräsning | Hörnfräsning | Ramping |
totallängd Ltot | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Passande vändskär | LO.U0904.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. | AP.. 1003.. | XNEX 040308 |
Skaftutförande | med hål | med hål | med hål | med hål | med hål |
Skär-⌀ DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Produktslag | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs | Hörnfräs |