Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-⌀/vändskärsstorlek: 8/04mm

Art-nr.: 260344 8/04
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 8 mm
Vändskärsstorlek 4 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare A08F SDXCR/L04
Inställningsvinkel κ 93 grad
Passande vändskär DC.. 04T0..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 9,2 mm
Mittförskjutning L3 5 mm
Spännhöjd L2 7,5 mm
Effektivt djup T 3 mm
Huvudängd L1 15 mm
totallängd L 80 mm
Skruvsats förvändskär 269028 26
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260344 8/04
EAN/GTIN 4067263103943
Tillverkarens nummer 260344 8/04

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen