Invändig skärhållare stål, Vänster, Skaft-⌀/vändskärsstorlek: 4/S4mm

Art-nr.: 268718 4/S4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 4 mm
Vändskärsstorlek 4 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare A04X SCLDR/LS4
Inställningsvinkel κ 97 grad
Passande vändskär CDCT S4010.
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 4,57 mm
Mittförskjutning L3 2,41 mm
Spännhöjd L2 3,58 mm
totallängd L 65 mm
Utkragningslängd L1 12 mm
Skruvsats förvändskär 269028 10
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268718 4/S4
EAN/GTIN 4045197923752
Tillverkarens nummer 268718 4/S4

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen