Slätvalsrulle konvex, rull-⌀: 10mm

Art-nr.: 291440 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

rull-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

rull-⌀ 10 mm
Skärmaterial HSS
rullbredd 4 mm
rullhåls-⌀ 4 mm
Råhetsvärde 4 µm
Form konvex
Typ RRE
Produktslag Slätvalsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 291440 10
EAN/GTIN 4030741009181
Tillverkarens nummer 41000006

Benämning

Utförande:

Svarvad och polerad (Rz = 4 µm).
Konvexa HSS-slätvalsrullar – typ RRE.

Fördel:

  • Bättre ytjämnhet.
  • Härdning av ytor.
  • Kortare processtid.

Användningsdata:

För slätvalsrullar till cylindriska arbetsstycken.

Passar till:

Lettringsverktyg: nr 290000; 290001

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen