{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Power Q | |
Skär-⌀ DC | 16 mm | |
Antal skär Z | 2 | |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | |
Fräsanvändning | Cirkulärfräsning; Ramping; Ramping | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Verktygsbyte | PowerCard | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Utkragningslängd L1 | 70 mm | |
totallängd Ltot | 150 mm | |
Skaftdiameter Ds h6 | 16 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmin | 24 mm | |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 30 mm | |
spiralfräsning ap | 0,3 mm | |
Rampningsvinkel αmax | 3,73 grad | |
Rampningslängd L för αmax | 6,13 mm | |
Passande vändskär | XOM.060310 | |
Inställningsvinkel κ | 15 grad | |
Produktslag | Kopierfräs |
Artikelnummer | 212803 16/2 | |
EAN/GTIN | 4045197938268 | |
Tillverkarens nummer | 212803 16/2 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
GARANT Power Q högmatningsfräs, Cylindriskt skaft, ⌀ D / Antal skäreggar Z: 16/2mm
på begäran
I lager
33 styck i lager
227,70 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
26 styck i lager
225,50 €
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Invändig | ja | ja |
Skaftutförande | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skär-⌀ DC | 16 mm | 16 mm |
⌀ D3 | 8 mm | 10 mm |
spiralfräsning ⌀ Dmax | 30 mm | 30 mm |
Produktslag | Kopierfräs | Kopierfräs |