SNHX 1102 neutral, Typ: ALU

Art-nr.: 218571 ALU
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    307,27  SEK / st.
  • Från 10st.
    256,04  SEK / st.
på begäran
I lager
371 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SNHX 1102
Typ ALU
Sort HU7710
Skärmaterial VHM
Matning fz per tand 0,1 mm
plattans tjocklek 2,3 mm
För spårbredd ap 4 mm
Fasbredd 0,1 mm
Antal byten/skär 4
skärtjocklek E 2,38 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 218571 ALU
EAN/GTIN 4045197655981
Tillverkarens nummer 218571 ALU

Användningstabell

Aluminium, plast
N
800
Alu (kortspånig)
N
650
Alu > 10% Si
N
500
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae max.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen