CNMG 120408, Sort: PV720

Art-nr.: 250212 PV720
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
36 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CNMG 120408
Hörnradie 0,8 mm
Sort PV720
Skärmaterial Cermet
Primäranvändning P
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare PG
Skärdjup ap 1 mm - 3,5 mm
Matning f 0,15 mm/v - 0,35 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 110 m/min - 490 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250212 PV720
EAN/GTIN 4960664723607
Tillverkarens nummer TLD01802

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
kontinuerligt
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen