Torusfräshuvud, hårdbearbetning 10/0,5 mm

Art-nr: 210265 10/0,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
28 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: H
  • Antal skär Z: 4
  • Spiralvinkel: 45

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie TopCut
skärhuvud-⌀ D 10 mm
Sort HB7730
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ H
Antal skär Z 4
Spiralvinkel 45 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,3×D vid valsfräsning; 0,05×D vid kopierfräsning
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation 0,3×D vid valsfräsning; 0,5×D vid valsfräsning
Bearbetningsstrategi HPC
Invändig nej
Hållarstorlek 10 mm
huvudets längd l 13 mm
Skärlängd L2 7,5 mm
Hörnradie 0,5 mm
Spånets medeltjocklek hmax för TPC-fräsning i stål < 900 N/mm2 0,04 mm
Skaftutförande  GARANT TopCut
Produktslag Skärinsats för fräning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 210265 10/0,5
EAN/GTIN 4045197607423

Användningstabell

Stål < 1400 N/mm²
P
130
Stål < 55 HRC
H
65
Stål < 60 HRC
H
55
torrt
 
Luft
 

Nedladdningar och dokument

Från samma serie "TopCut" Visa alla
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
    ⌀ D h10 / R (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen