Utdragshylla för hyllställ Effektivt djup 950 mm

Art-nr: 993111
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-8 veckor
0 styck i lager
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 1 000
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Benämning

Utförande:

Utdragshylla med skyddskant på 3 sidor (35 mm hög) och praktiskt skjuthandtag. Montering i 50 mm raster möjlig. Utdragshyllan kan även monteras bakom en dörrsats. Utdragsspärr − genom att utdragshyllan körs in i låsstången. Dessutom sker en låsning på sidorna genom bultar i stativramen. Denna låsning griper in när utdragshyllan är inskjuten. Låsningen lossas genom att ett handtag under skjuthandtaget dras ut (enhandsmanövrering). I helt utkört tillstånd låses utdragshyllan på nytt i löpskenorna (dubbel låsning). Lastning med kran är möjlig tack vare att utdragshyllan är låst. Bärförmåga 1000 kg vid jämnt fördelad last. Utdragshyllorna levereras med etiketter med uppgift om bärförmågan.

Lackering:

Antracit RAL 7016 pulverbelagd.

Anmärkning:

En skiva av Multiplex-bok nr 993170 kan läggas in i utdragshyllan.