Izvlačna polica za regal, korisna dubina 950 mm, duljina izvlačenja police: 70%

Artikl br.: 993111 70
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina izvlačenja police (%) Cijena uklj. PDV
  • Nosivost ladice/izvlačne police: 1.000
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,5 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 1.000 kg
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 300 mm
širina 1.320 mm
Dubina 900 mm
Korisna visina 35 mm
Korisna širina 1.240 mm
Korisna dubina 800 mm
Izvlačivo dno, ugradbena visina 300 mm
Duljina izvlačenja police 70 %
za polje regala korisne širine 1.320 mm
Izvlačivo dno, nosivost 1.000 kg
Područje primjene Regal za teški teret
Vrsta proizvoda Izvlačna polica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 993111 70
EAN / GTIN 4062406097707
Broj proizvođača 993111 70

Opis

Izvedba:

Izvlačna polica s trostranim povišenim rubom (35 mm visok) i praktičnom pomičnom ručkom. Moguća je ugradnja u raster od 50 mm. Izvlačnu policu moguće je ugraditi iza krilnih vrata. Brava s jednostrukim otvaranjem − zbog umetanja izvlačne police u vodilicu. Uz to slijedi i bočno zaključavanje zahvaljujući vijcima u vodilici. Zaključavanje se aktivira kada se umetne. Otpuštanje brave povlačenjem ručke ispod pomične ručke (upravljanje jednom rukom). U potpuno izduženom stanju izvlačna polica se ponovno zaključava u vodilici (dvostruko zaključavanje). Moguć je utovar dizalicom kada se izvuče jer je izvlačna polica zaključana. Nosivost 1000 kg pri ravnomjerno raspoređenom teretu. Izvlačne police isporučuju se s naljepnicama s podacima o nosivosti.

Lakiranje:

Antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Napomena:

Polica za odlaganje od bukovine Multiplex br. 993170 može se umetnuti u izvlačnu policu.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu