Kivitel:
Kihúzható fiók 3 oldalon legurulás gátló peremmel (35 mm magas) és praktikus fogantyúval. Beépítés 50 mm-es osztásban lehetséges. A kihúzható polc szárnyasajtó mögé is beépíthető. Kihúzás elleni reteszelés − kihúzható polcnak a vezetősínbe történő behelyezésével. Ezen túlmenően az oldalsó reteszelés csapokkal történik a vezetősínben. Ez a reteszelés betolt állapotban aktiválódik. A reteszelés oldása a markolat alatti fogantyú meghúzásával történik (egykezes kezelés). Teljesen kihúzott állapotban a kihúzható polc ismét reteszelődik a vezetősínben (kettős reteszelés). Darus megrakodás kihúzott állapotban lehetséges, mivel a polc rögzítve van. Teherbírás 1000 kg egyenletesen eloszlatott terhelés mellett. A kihúzható polcokat a teherbírással felcímkézve szállítjuk.
Szín:
RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.
Figyelem:
A
993170 sz. bükk Multiplex rakodólap a kihúzható fiókba helyezhető.