Förstärkt bakvägg med stolpar, Stolparnas höjd: 481mm

Art-nr.: 928020 481
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.

Välj variant av artikel och antal

Stolparnas höjd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Höjdinställning i raster: 50
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1 mm
Höjdinställning i raster 50 mm
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
höjd 481 mm
Djup 100 mm
Stolparnas höjd 481 mm
maximal bärförmåga 100 kg
vikt 15 kg
Produktslag Bärande stolpe

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 928020 481
EAN/GTIN 4062406112264
Tillverkarens nummer 928020 481

Benämning

Utförande:

Pristillägg för mittmonterade stolpar på arbetsplatsen. På storlek 1 500 mm kan en påbyggnad på 1 000 mm monteras i mitten. På storlek 2 000 mm mittmonteras en påbyggnad på 1 500 mm.

Passar till:

Arbetsstation mLevel nr 920002, 920004 och eLevel nr 920012, 920014 storlek 1500 och 2000.

Leveransinnehåll:

Arbetsstationens förstärkta bakvägg monteras och de bärande stolparna (nr 928010) levereras monterade.

Anmärkning:

Nr 928020 är ett tillval mot pristillägg som bara går att begära vid nybeställning. Det kan inte monteras i efterhand!
Uppbyggnadsavdelare nr 928040 kan inte monteras på förstärkt bakvägg.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen