{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Materialtjocklek | 0,9 mm | |
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 800 mm | |
Bredd | 250 mm | |
Tjocklek | 28 mm | |
Produktslag | Perforerad panel |
Artikelnummer | 940705 L | |
EAN/GTIN | 4062406068455 | |
Tillverkarens nummer | 940705 L |