• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Digitalt absolutmätur IP 66

Art-nr: 434410
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
14 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • datautgång: USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • Mätvärdesminne: engångsinställning av nolläge

Benämning

Utförande:

Praktisk, mångsidig och robust digital mätklocka med inbyggd toleransvisning (med eller utan mätvärde). Det smala utförandet gör det särskilt lämpligt för montering i apparater med trånga utrymmesförhållanden. Displayen kan vridas 180° för att medge avläsning från båda sidorna. Genom kortslutning av Digimatic-ledningarna 1 och 6 kan en eller flera mätklockor nollställas eller ett förvalt värde hämtas.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498428, specialsond nr 434900; 434910; 434915.