{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
totallängd | 160 mm | |
käftlängd | 50 mm | |
U-form | oval/spetsig, rak | |
Norm | DIN ISO 5745 | |
Käftarnas egenskap | Induktionshärdade skär (ca 60 HRC) | |
backarnas utförande | räfflade gripytor | |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | |
Material | Kromvanadinstål | |
Yta | blank | |
Produktslag | Multifunktionstång |
Artikelnummer | 713195 160 | |
EAN/GTIN | 4045197887382 | |
Tillverkarens nummer | 713195 160 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Spetstång, rak, blank med grepphylsor, totallängd: 160mm
på begäran
I lager
1 735 styck i lager
176,52 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
396 styck i lager
223,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 391 styck i lager
152,49 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
backarnas utförande | räfflade gripytor | räfflade gripytor | räfflade gripytor |
Käftarnas egenskap | Induktionshärdade skär (ca 60 HRC) | Induktionshärdade skär (ca 60 HRC) | Induktionshärdade skär (ca 60 HRC) |
käftlängd | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Handtag | Hylsor av flerkomponentmaterial. | Flerkomponentmantel med greppsäker Haptoprene-yta | med plastöverdrag |
U-form | oval/spetsig, rak | oval/spetsig, rak | oval/spetsig, rak |
Norm | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |