{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Användning med slag/utan slag | inte slagborrning | |
Skärmaterial | VHM | |
Antal skär Z | 2 | |
maximalt kapdjup | 60 mm | |
används för | Avlopps- och värmerör, halogenstrålkastare | |
Produktslag | Hålsåg |
Artikelnummer | 788041 30 | |
EAN/GTIN | 4058546228675 | |
Tillverkarens nummer | 4932464922 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Universalhålsåg utan centrumborr, borr-⌀: 30mm
på begäran
I lager
5 styck i lager
439,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
698 styck i lager
158,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
91,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
rekommenderat varvtal aluminium | 425 min-1 | 425 min-1 | |
rekommenderat varvtal INOX | 145 min-1 | 145 min-1 | |
rekommenderat varvtal stål | 285 min-1 | 285 min-1 | |
Skärmaterial | VHM | ||
Tänder per tum | 4 / 6 | 4 / 6 | |
diameter | 30 mm | 30 mm | |
Produktslag | Hålsåg | Hålsåg | Hålsåg |