Elektrikerskruvdragare för Pozidriv isolerad, krysspårstorlek: 0

Art-nr.: 668731 0
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
433 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

krysspårstorlek Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

krysspårstorlek 0
Norm SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
för skruv-⌀ upp till 2 mm
klinglängd 60 mm
totallängd 147 mm
Drivprofil Pozidriv-skruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 668731 0
EAN/GTIN 4062406059873
Tillverkarens nummer 668731 0

Benämning

Utförande:

Handtag och klingar helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndeti ett vattenbad.
På varje enskild skruvmejsel provas genomslagsmotståndeti ett vattenbad.
Flerkomponentskrafthandtag med moment- och komfortoptimerad greppzon.Klinga av höglegerat verktygsstål.

Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen