Tubrensare Mässingtråd 0,15 mm, Borst-⌀ D1: 10mm

Art-nr.: 574498 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
80 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Borst-⌀ D1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Borst-⌀ D1 10 mm
Skaftdiameter Ds 3,8 mm
Borsttjocklek 0,15 mm
Arbetslängd L3 25 mm
Produktslag Tubrensare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 574498 10
EAN/GTIN 4017359459355
Tillverkarens nummer 56573100

Benämning

Utförande:

Innerborstar med förzinkad, virad tråd och enkel borstspiral.
Fin trådkvalitet, totallängd 90 mm, borstlängd 25 mm.

Användningsdata:

Full borst hela vägen ned, perfekt för bottenhål.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen