Miniatyr-cirkulärborste Rostfri tråd 0,10 mm, Borst-⌀ D1 × borstbredd: 19X2mm

Art-nr.: 574932 19X2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    74,52  SEK / st.
  • Från 10st.
    62,10  SEK / st.
på begäran
I lager
300 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Borst-⌀ D1 × borstbredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Borstmaterial INOX-tråd
typisk användning Rengöring, avgradning
Borst-⌀ D1 19 mm
Borstbredd 2 mm
Borsttjocklek 0,1 mm
Borstlängd H1 5 mm
Skaftdiameter Ds 3 mm
Flätmönster vågig
maximalt varvtal: 12 000 min-1
Produktslag Rundborste

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 574932 19X2
EAN/GTIN 4017359289549
Tillverkarens nummer 410322

Benämning

Utförande:

skaft-⌀ 3 mm.

Användningsdata:

Bearbetning av precisionsarbetsstycken, små ytor och svåråtkomliga ställen.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen