Trärasp, rund, Huggning 2 (medelslät), Längd utan tånge: 200mm

Art-nr.: 519370 200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Längd utan tånge (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Form: E
  • Norm: DIN 7263

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Huggning Huggning 2 (medelslät)
Form E
diameter 8 mm
Längd utan tånge 200 mm
Norm DIN 7263
Produktslag Trärasp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 519370 200
EAN/GTIN 4009215007374
Tillverkarens nummer 15622020

Användningstabell

Alu Mg
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 

Benämning

Utförande:

Ämnena smids och slipas och förses ända ut i kanterna med en exakt huggning med likformig täthet och djup. Efter härdning med mycket noggrann värmebehandling får dessa kvalitetsraspar/-filar optimala egenskaper vad gäller slipeffekt och livslängd.
Rund

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen