Diamantslippasta 5 g, sprit- och vattenlöslig monokristallin, Kornstorlek diamantslippasta: 30µm

Art-nr.: 552330 30
(SEK 23294,66 / 100 Gram)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek diamantslippasta (µm) Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: D

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Diamant
Slipmedlets beteckning D
Kornstorlek diamantslippasta 30 µm
finhetsgrad grov
Färgkod mörkbrun
Innehåll 5 g
Produktslag Slippasta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 552330 30
EAN/GTIN 4045197828866
Tillverkarens nummer 552330 30

Användningstabell

Stål < 1400 N/mm²
 
1
Stål < 55 HRC
 
1
Stål < 60 HRC
 
1
Stål < 67 HRC
 
1
Hårdmetall (HM)
 
1
INOX
 
1
Ti
 
1
Plast, glasfiberarmerad plast
 
1
Sten
 
1
torrt
 

Benämning

Utförande:

Silikonfri diamantpasta i praktisk doseringsspruta.
Högkoncentrerad naturdiamant i 5g-spruta säkerställer jämnt råhetsdjup på arbetsstyckets yta.

Användningsdata:

Bindningen, som kan blandas med alkohol eller vatten i valfritt förhållande, ger optimal smörjfilm. Lätt, miljövänlig rengöring av verktyg och arbetsstycke med vatten, utan rester.
För polering av arbete på härdade stål, hårdmetall, keramik och kompositer.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen