{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skär-⌀ DC | 1 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Tandantal Z | 3 | |
Matningsriktning | horisontell och sned | |
Spetsvinkel konisk försänkare | 60 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
mått S | 0,9 mm | |
totallängd L | 38 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3 mm | |
Fasfräsning | 30 grad | |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,005 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Färgring | Utan | |
Hörnfasvinkel | 60 grad | |
Produktslag | Avgradare |
Artikelnummer | 208137 1 | |
EAN/GTIN | 4045197854681 | |
Tillverkarens nummer | 208137 1 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HM-fasfräs för avgradning 60°, TiAlN, ⌀ h6 DC: 1mm
på begäran
I lager
46 styck i lager
230,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
168 styck i lager
392,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
392,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
135 styck i lager
230,92 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
189 styck i lager
392,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
29 styck i lager
392,15 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hörnfasvinkel | 60 grad | 45 grad | 30 grad | 45 grad | 60 grad | 75 grad |
Färgring | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan | Utan |
Invändig | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tandantal Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matning fz i stål < 900 N/mm2 | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Produktslag | Avgradare | Avgradare | Avgradare | Avgradare | Avgradare | Avgradare |