HM-fräs, DLC, ⌀ h10 DC: 1mm

Art-nr.: 201046 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
26 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

⌀ h10 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: h10
  • Tandantal Z: 1

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skär-⌀ DC 1 mm
Beläggning DLC
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Typ W
Tolerans nom.-⌀ h10
Tandantal Z 1
Spiralvinkel 26 grad
Matningsriktning horisontell, sned och vertikal
Ingreppsbredd ae vid fräsoperation fullspår sågdjup 1×D
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Skärlängd Lc 8 mm
totallängd L 75 mm
Skaftdiameter Ds 3 mm
Hörnfasvinkel 90 grad
Matning fz för spårfräsning i kortspånande aluminium 0,004 mm
Färgring gul
Produktslag Hörnfräs

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 201046 1
EAN/GTIN 4045197964748
Tillverkarens nummer 201046 1

Användningstabell

Alu
N
440
Alu (kortspånig)
N
400
Alu > 10% Si
N
360
PMMA Akryl
N
180
PE-HD
N
150
PA 66
N
180
PEEK
N
140
PF 31
N
120
PVDF GF20
N
170
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
140
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
150
Honeycomb Sandwich
N
280
Cu
N
150
CuZn
N
190
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Brett spår för obehindrad spånavgång.
Speciell geometri för aluminiumbearbetning.
Med den senaste generationens DLC-beläggning sp2.

Användningsdata:

Särskilt för fräsning av aluminium, håltagning och konturfräsning.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen