Insexnyckel, lång med klotformat huvud, förkromad, sexkant: 1,5mm

Art-nr.: 627150 1,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
897 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Material: PB Swiss Tools-speciallegering

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

sexkant 1,5 mm
Material PB Swiss Tools-speciallegering
skänkellängd 82×16 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Yta förkromad
Långt utförande Ja
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 627150 1,5
EAN/GTIN 7610733087747
Tillverkarens nummer 212.L 1,5

Benämning

Utförande:

Vinklat skaft; det klotformade huvudetmedger dragning i upp till 30° vinkel.
PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra hög seghet. Förnicklad och förkromad yta. Lätt brutna kanter.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen