{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
längd | 2 m | |
Effektiv längd | 1 m | |
Sling-bredd | 90 mm | |
Bärförmåga enkel direkt WLL | 8 000 kg | |
bärförmåga enkelt snört WLL | 6 400 kg | |
bärförmåga dubbelt WLL upp till 7° | 16 000 kg | |
bärförmåga dubbelt WLL 7° – 45° | 11 200 kg | |
bärförmåga dubbelt WLL 45° – 60° | 8 000 kg | |
Produktslag | Rundslinga |
Artikelnummer | 086280 1 | |
EAN/GTIN | 2050001735874 | |
Tillverkarens nummer | TE080010 |