Gänglåsningsmarkör Security Check, 50 ml, skrivfärg: W

Art-nr.: 085188 W
(SEK 282,21 / 100 Millilitre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
54 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

skrivfärg Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Innehåll 50 ml
skrivfärg vit
Produktslag Specialmärkpenna

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085188 W
EAN/GTIN 048615966687
Tillverkarens nummer 96668

Benämning

Utförande:

Väl synlig låslack för snabb och enkel visuell kontroll vid säkerhetskontroller eller förändringar av originalitet. Gör det lättare att upptäcka alla slags förflyttningsrörelser. Temperaturbeständig upp till 200 °C.
Förlängningsspets: Praktisk, med sina 4 steg kan spetsen lätt ändras till önskad längd så att önskad markeringsbredd erhålls. Enkel att använda, skruva bara på spetsen på tubens huvud. Förlängningsspetsen förlänger tubspetsen med 3 cm för enkla markeringar i svåråtkomliga områden.

Användningsdata:

Utmärkt vidhäftningsförmåga på en mängd underlag. Perfekt att använda vid anslutningar, skruvar, muttrar och komponentgrupper när dessa har ställts in på rätt åtdragningsmoment eller läge.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen