Varžtų fiksavimo žymeklis Security Check, 50 ml, šrifto spalva: W

Prekės Nr.: 085188 W
Kaina už vieną 1 vnt. (237,00 € / 1 Litre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
480 vnt. yra sandėlyje
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

šrifto spalva Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS02: liepsna; GHS07: šauktukas
Rašiklio spalva baltas
Rašomoji medžiaga dažai
Turinys 50 ml
Temperatūros taikymo diapazonas maks. 200 °C
Savybės atspar. karščiui
Turinys viena detalė
Produkto rūšis Dažų žymeklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 085188 W
EAN / GTIN 048615966687
Gamintojo numeris 96668
Gamintojas / atsakingas asmuo LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Aprašymas

Modelis:

Labai gerai matomas apsauginis lakas greitai ir paprastai apžiūrėti, tikrinant saugumą arba originalaus elemento pakeitimus. Padeda lengviau atpažinti bet kokius reguliavimo veiksmus. Atsparus karščiui iki 200 °C.
Ilgintuvo viršūnė: praktiška, su 4 lygmenimis, o norint pasiekti pageidaujamą žymėjimo storį galima keisti viršūnės ilgį pagal poreikį. Paprastai naudojant, prisukite viršūne prie vamzdžio galvutės. Ilgintuvo viršūnė prailgina vamzdžio viršūnę 3 cm lengvam žymėjimui sunkiai prieinamose vietose.
 

Paskirtis:

Puikiai kimba prie daugelio paviršių. Idealiai tinka naudoti jungtims, kaiščiams, veržlėms ir konstrukciniams elementams, kurie po to buvo nustatyti tinkamai įtampai arba į tinkamą padėtį.