{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Material | PU-spiralslang | |
utvändig slang-⌀ | 12 mm | |
Invändig slang-⌀ | 8 mm | |
Effektiv slanglängd | 3 m | |
Produktslag | Slang |
Artikelnummer | 080106 3 | |
EAN/GTIN | 4047322540278 | |
Tillverkarens nummer | 140227 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
PU-spiralslang 3/8 tum med vridbar skruvkoppling och vikskydd, Effektiv slanglängd: 3m
på begäran
I lager
37 styck i lager
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
|
på begäran
I lager
76 styck i lager
|
|
Material | PU-spiralslang | ||
Maximalt arbetstryck | 10 bar | 10 bar | |
Effektiv slanglängd | 3 m | 3 m | 3 m |
utvändig slang-⌀ | 12 mm | 16 mm | 12 mm |
Invändig slang-⌀ | 8 mm | 11 mm | 8 mm |
Temperaturområde | −20 °C - 60 °C | −20 °C - 60 °C | |
Produktslag | Slang | Slang | Slang |