Engångshandskar, sats MicroFlex® 93-260, Handskstorlek: 7

Art-nr.: 094724 7
Ange pris 50 st. (SEK 8,05 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Storleksguide

Storleksguide

Så här kan du enkelt bestämma rätt handskstorlek.

1 = handomkrets:
Mät omkretsen av din hand vid den bredaste punkten av din handflata.

2 = Handlängd:
Mät längden på din hand från toppen av ditt långfinger till slutet av din handflata.

So wird gemessen
Handskstorlek Handomkrets mm Handlängd mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
124 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Handskegenskap: Silikonfri; latexfritt; Allergikerhudvänlig
  • EN 374: Typ A (JKLOPST)
  • Skyddsklass: Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie MicroFlex®
Handskegenskap Silikonfri; latexfritt; Allergikerhudvänlig
EN 374 Typ A (JKLOPST)
Kemikaliebeständighet JKLOPST
EN 388 2000X
Material Neopren, nitril
Skyddsklass Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
Hållarmaterial Neopren, nitril
Beläggning Neopren, nitril
Tjocklek 0,2 mm
Längd 285 mm
Innehåll 50
vikt 8,1 g
Färg grön
användningsområde Precision
Handskstorlek 7
AQL 0,65
Användningsdata Engångs
Skyddskategori Kategori III
Handskslag Engångshandske
Produktslag Engångshandske

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094724 7
EAN/GTIN 076490453473
Tillverkarens nummer 93-260/6.5-7

Benämning

Utförande:

Engångshandskar, sats, i dispenser. Kategori III. Puderfri.
MicroFlex® 93-260. Trelagerskonstruktion för bra kemikalieskydd, inklusive syror, lösningsmedel och baser. Strukturerade fingertoppar. Lång krage och lågt AQL-värde på 0,65 (EN 374-2) för tillförlitligt skydd mot farliga ämnen.

Norm:

EN 374

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Engångshandskar, sats MicroFlex® 93-260, Handskstorlek: 7

Engångshandskar, sats MicroFlex® 93-260, Handskstorlek: 7

på begäran
I lager
124 styck i lager
402,27  SEK
(SEK 8,05 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 400 styck i lager
161,92  SEK
(SEK 3,24 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Material Neopren, nitril Nitril
Skyddsklass Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374 Skydd mot bakteriologiska risker enligt EN 374
Hållarmaterial Neopren, nitril Nitril
Användningsdata Engångs Engångs
Skyddskategori Kategori III Kategori III
Produktslag Engångshandske Engångshandske
Kemikaliebeständighet JKLOPST JKLNPST

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen