{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
sexkant | 1,5 mm | |
Material | Kromvanadinstål | |
skänkellängd | 90×14 mm | |
Drivprofil | Sexkantnyckel | |
Hållarfunktion | Fjärdrande hållarkula från strl. 3 | |
Yta | förkromad | |
Klotformat huvud på den långa skänkeln | Ja | |
Långt utförande | Ja | |
Produktslag | Skruvmejslar |
Artikelnummer | 627128 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197954893 | |
Tillverkarens nummer | 627128 1,5 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Sexkantvinkelskruvdragare. med stoppkula förkromad, sexkant: 1,5mm
på begäran
I lager
246 styck i lager
20,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
725 styck i lager
16,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 028 styck i lager
17,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Drivprofil | Sexkantnyckel | Sexkantnyckel | Sexkantnyckel |
Långt utförande | Ja | Ja | Ja |
Yta | förkromad | fosfaterad | förnicklad |
sexkant | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
Material | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål | Kromvanadinstål |
skänkellängd | 90×14 mm | 91,5×15,5 mm | 91,5×15,5 mm |
Produktslag | Skruvmejslar | Skruvmejslar | Skruvmejslar |