Reducering tapphylsor, Reducering ⌀ d1 / ⌀ d2: 31/19mm

Art-nr.: 335665 31/19
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
30 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Reducering ⌀ d1 / ⌀ d2 (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utvändig-⌀ D 46 mm
längd a 4,75 mm
för gänginsats (d2) M3 − M12
endast chuckstorlek (d1) M6−20
Borr-⌀ DC 31 mm
Kragdiameter d2 19 mm
Produktslag Reducering

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 335665 31/19
EAN/GTIN 4045197801425
Tillverkarens nummer 335665 31/19

Benämning

Användningsdata:

För reducering av större skärhastigheter med storlekarna M6 − 20 resp.. M14 − 33 till mindre snabbväxlingsinsatser M3 − 12 resp.. M6 − 20

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen