Borrchuck (kuggkrans) Prima, Typ: 6/10

Art-nr.: 342215 6/10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
25 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 6/10
spännvidd 0,5 mm - 6,5 mm
Utvändig ⌀ 29,5 mm
Borrhuvudlängd stängd 52,5 mm
Borrdorn B 10
Maximal diameter borrchucksdorn 10,094 mm
passande kuggkransnyckel S1
Produktslag Kuggkransborrchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 342215 6/10
EAN/GTIN 4019208067018
Tillverkarens nummer 245586

Benämning

Utförande:

Backarna är härdade.
För höger- och vänstergång.
Med borrchuckdorn DIN 238 för montering på insticksskaft nr 342300342850 eller direkt på maskinspindeln.

Användningsdata:

För allmänna borrningsarbeten med elektriska handborrmaskiner, slagborrmaskiner och pelarborrmaskiner.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen