GARANT Master Alu SlotMachine HM-skrubbfräs med invändig kylning HPC DLC

Art-nr: 205255
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
107 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Fräsprofil: WR
  • Egenskap spiralvinkel: Oregelbunden
  • Skärdelning: Oregelbunden

Benämning

Utförande:

För grovbearbetning.
Speciell slipning för bearbetning av icke-järnmetaller.
Förbättrad spånborttransport genom invändig kylning.

Fördel:

Optimerad spårform, excentrisk avbackning, stora spånutrymmen.
Upp till 2 × D fullborning med högsta möjliga matningshastigheter och mycket lugn gång.
Ramper upp till 45° är möjliga.
Högsta möjliga matningshastigheter kan åstadkommas vid lodrätt instick genomspeciell instickgseometri.

Anmärkning:

Form HB beställs med nr 205256.

Lämpliga produkter

Från samma serie "Master Alu"
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
    ⌀ e8 DC (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen