{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utförande | 3×D | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | ja | |
Diameterområde Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Effektiv längd L1 | 31,8 mm | |
morsekona MK storlek | 2 | |
Spännskruvar | 232990 TX7 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 232272 12 | |
EAN/GTIN | 4062406105860 | |
Tillverkarens nummer | 232272 12 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Stomme MK-skaft, med invändig kylning, 3×D, Typ: 12
på begäran
I lager
10 styck i lager
4 010,05 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
35 styck i lager
3 516,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
3 187,80 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Diameterområde Dc | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,5 mm | 12 mm - 12,49 mm |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 3×D | 3×D | 3×D |
Invändig | ja | ja | ja |
Skaft | Morsekona | ISO 9766 | ISO 9766 |
Effektiv längd L1 | 31,8 mm | 31,8 mm | 38 mm |
Produktslag | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar | Vändskärsborrar |