{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Typ | ST1400 | |
Sort | HB4015 | |
Skärmaterial | VHM | |
Radie Wiper axiellt | 25 mm | |
Radie Wiper radiellt | 50 mm | |
Skärradie R1 | 4 mm | |
Skärlängd Lc | 12,5 mm | |
Matning fz i stål < 1400 N/mm2 | 0,18 mm | |
Matning fz i stål < 60 HRC | 0,12 mm | |
Antal byten/skär | 1 | |
Beläggning | TiN | |
Hörnradie | 4 mm | |
Produktslag | Vändskär för fräsning |
Artikelnummer | 212792 ST1400 | |
EAN/GTIN | 4062406103323 | |
Tillverkarens nummer | 212792 ST1400 |