Fräsvändskär ⌀ 20 mm stympad kon, Typ: ST1400

Art-nr.: 212784 ST1400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    930,83  SEK / st.
  • Från 10st.
    775,65  SEK / st.
på begäran
I lager
358 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ ST1400
Sort HB4015
Skärmaterial VHM
Radie Wiper axiellt 20 mm
Radie Wiper radiellt 40 mm
Skärradie R1 2 mm
Skärlängd Lc 10 mm
Matning fz i stål < 1400 N/mm2 0,15 mm
Matning fz i stål < 60 HRC 0,1 mm
Antal byten/skär 1
Beläggning TiN
Hörnradie 2 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 212784 ST1400
EAN/GTIN 4062406103194
Tillverkarens nummer 212784 ST1400

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
400
Stål < 750 N/mm²
P
380
Stål < 900 N/mm²
P
360
Stål < 1100 N/mm²
P
340
Stål < 1400 N/mm²
P
320
Stål < 50 HRC
H
240
Stål < 55 HRC
H
200
INOX < 900 N/mm²
M
320
INOX > 900 N/mm²
M
300
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Detaljerade riktvärden för användning hittar du i GARANT-bearbetningshandbok nr 110020.
  • Radie-, rundgångs- och repeternoggrannhet. ± 0,015 mm.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen