{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Mărimea plăcuţei | 5 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Adâncime de strunjire interioară până la | 8×D | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de fabricație | |
Răcire interioară | da | |
Cod ISO Suport | E08K SGLPR/LS5 | |
Unghi de reglare κ | 95 grad | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | GPCT S5010. | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 10,72 mm | |
Decalaj central L3 | 6,4 mm | |
Înălțime de strângere L2 | 7,49 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 6 | |
Utilizare | Strunjire longitudinală la interior | |
Tip produs | Bară pentru strunjire interioară |
Cod articol | 268732 85/S5 | |
EAN / GTIN | 4045197562623 |