• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

BDMT 11T308 ER-JS INOX

Número de artículo: 227360 INOX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
420 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte BDMT 11T308 ER-JS
Tipo INOX
Radio angular 0,8 mm
Clase PR1535
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,07 − 0,11 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 227360 INOX
EAN / GTIN 4960664685813
Número del fabricante TLC00335

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
50
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,3×D. 90° exactos hasta ap = 5,5 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra