Lanţ de ridicat 3 lanţuri, Lungime utilă: 1m

Cod articol: 086438 1
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime utilă (m) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ lanţului 13 mm
Lungime utilă 1 m
Capacitate portantă WLL β = 0° – 45° 11.200 kg
Capacitate portantă WLL β = 45° – 60° 8.000 kg
Tip produs Lanţ de ridicat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 086438 1
EAN / GTIN 2050002049031
Număr producător H313SL1TYP1

Descriere

Execuţie:

Lanţuri de ridicat cu sprijin H (autorizat de asociaţia profesională germană).
Zală foarte rezistentă pentru susţinerea lanţului cu cârlig cu cap tip furcă, cu lanţ vopsit negru.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi, modele (de exemplu, cârlig cu siguranţă).