Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Tambur pentru cablu, din plastic, pentru ţările F, B, PL şi CZ, Tip: 25N

Cod articol: 081138 25N

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Clasă de protecţie IP: IP 44

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 44
Tip 25N
Tensiune de reţea 400 V
Putere nominală (desfăşurat) 5500 (16 A) W
Clasa cablului H07RN-F
Structura cablului 5G1,5
Materialul cablului Neopren
Carcasă materiale Plastic
Lungimea cablului 25 m
Tip produs Tambur pentru cabluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081138 25N
EAN / GTIN 4003644009336

Descriere

Execuţie:

Tamburul Hedi® pentru cablu înseamnă calitate „Made in Germany” şi durabilitate. Corpul proiectat special al tamburului asigură un ghidaj optim pentru cablu. Comutatorul integrat de oprire a rotaţiei împiedică rotaţiile neintenţionate ale tamburului. Toate tambururile pentru cablu sunt prevăzute cu comutator de protecţie termică.
Tambur robust pentru cablu, din plastic rezistent la şocuri, cu protecţie la supraîncălzire.
  • Priză de ieşire CEE 400 V, 16 A.
  • Priză de ieşire CEE 400 V, 16 A cu capac cu autoînchidere.
  • Două capace cu autoînchidere pentru prize 250 V standard cu contact de protecţie.
  • Secţiune transversală cablu 2,5 mm.
Aprobată pentru utilizarea permanentă în aer liber şi în spaţii umede.
Cu prize de 250 V pentru ţările F, B, PL şi CZ.