Cuţit pentru strunjit neutru conform DIN 4975 (ISO 10), P20/K25, Înălţimea cozii: 16mm

Cod articol: 296525 16
La cerere
În stoc
145 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea cozii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Materialul sculei P20/K25
Lungimea totală 110 mm
Înălţimea cozii h 16 mm
Lăţimea cozii b 10 mm
Tip produs Cuţit pentru strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 296525 16
EAN / GTIN 4045197519450
Număr producător 296525 16

Descriere

Execuţie:

Carbură – Cozi din oţel cu o rezistenţă de 700 – 800 N/mm2 şi suprafeţe de aşezare frezate, plane. Echipat cu plăcuţe din carbură şlefuite cu diamant. Teşitura suprafeţei libere ale plăcilor este şlefuită fin. Toate cuţitele pentru strunjit sunt livrate cu tăişul ascuţit. Prin ascuţirea tăişului cu un ascuţitor manual din carbură de bor se amplifică rezistenţa muchiei de tăiere. Dimensiunea de evacuare a tăişului depinde de condiţiile de lucru. În cazul aşchierii de degroşare şi aşchierii întrerupte, tăişul trebuie obligatoriu ascuţit.
Echipat cu plăcuţe din carbură ascuţite cu diamant.

Aplicaţie:

P20/K25 pentru prelucrarea oţelului şi fontei.
M20 pentru prelucrarea oţelurilor inoxidabile.

Atenţie:

În cazul aşchierii de degroşare şi al aşchierii întrerupte, tăişul trebuie ascuţit cu un ascuţitor manual din carbură de bor (Cod 558812).