Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

BDMT 070308 ER-JS INOX

Cod articol: 227147 INOX

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă BDMT 070308 ER-JS
Tip INOX
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie PR1225
Materialul sculei Carbura
Avans fz per dinte 0,05 − 0,08 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 227147 INOX
Număr producător TKB00282

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
180
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D. Unghi exact de 90° până la ap = 4 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule