Freză la 90° MECH17, Coadă Weldon, ⌀ D / Zef: 40/2mm

Cod articol: 227653 40/2
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / Zef (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare pe colţ
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 40 mm
Tip de coadă Coadă Weldon
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare pe colţ
Răcire interioară da
Cod ISO Plăcuţă amovibilă BDMT 170408
Număr efectiv de tăişuri Zef 2
Număr plăcuţe amovibile 8
Adâncime maximă de aşchiere ap max 59 mm
Lungime activă L1 73 mm
Lungimea totală Lges 136 mm
⌀ cozii Ds h6 32 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă BD.. 1704
Şurub pentru plăcuţe amovibile 229709 (T15; 3,5 Nm)
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 227653 40/2
EAN / GTIN 4960664526352
Număr producător THN03915

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile crestate pentru forţe de tăiere şi vibraţii reduse. Prin comparaţie, sunt posibile lăţimi de aşchiere mari ae la aceeaşi adâncime de tăiere ap. Productivitate ridicată chiar şi la maşini cu randament scăzut.