{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 40 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ | |
Răcire interioară | da | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 15,7 mm | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 16 mm | |
⌀ D3 | 33 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 73 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 78 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,45 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 31,6 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | BDMT 170408 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 227510 40/4 | |
EAN / GTIN | 4960664452736 | |
Număr producător | THN03420 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Capete de frezat la 90° MEC17, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 40/4mm
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat
355,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
313,12 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
277,07 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
270,89 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lungimea totală Lges | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | BDMT 170408 | AP.. 1805.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
⌀ tăişului DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Unghi de reglare κ | 90 grad | 90 grad | 90 grad | 90 grad |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 31,6 mm | 31,95 mm | 34,5 mm | 34,85 mm |
Tip produs | Freză | Freză | Freză | Freză |