{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 40 mm | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Frezare pe colţ | |
Răcire interioară | da | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 10 mm | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 16 mm | |
⌀ D3 | 34 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 74 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 78 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 0,35 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 33 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | BD.. 11T3 | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 227310 40/5 | |
EAN / GTIN | 4960664437474 | |
Număr producător | THN03400 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Capete de frezat la 90° MEC11T, cu alezaj, ⌀ D / număr de dinţi Z: 40/5mm
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
355,79 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
306,94 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 5 | 5 |
Răcire interioară | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | BD.. 11T3 | AP.. 1335.. |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj |
⌀ tăişului DC | 40 mm | 40 mm |
⌀ D3 | 34 mm | 37 mm |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 33 mm | 34,5 mm |